下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933326
品番
SM130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
吸着力(N)
約50
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9851
幅(mm)
24.5
高さ(mm)
7.7
質量(g)
33
全長(m)
64
取付ピッチ(mm)
55