下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933335
品番
SM131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約30
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9852
幅(mm)
12
高さ(mm)
12.6
質量(g)
13
全長(m)
48
取付ピッチ(mm)
37