下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933362
品番
SM134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約30
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
仕様
取外し:裏面
トラスコ品番
848-9855
幅(mm)
10
高さ(mm)
12.8
質量(g)
6
全長(m)
29
パネルカット寸法(mm)
(参考)22.6〜23.5×8.3×t0.8、1.0、1.2