下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933387
品番
SM141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約35
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
仕様
取外し:表面
トラスコ品番
848-9857
幅(mm)
12
高さ(mm)
12.5
質量(g)
11
全長(m)
45