下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933423
品番
SM16R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約90
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
トラスコ品番
848-9861
幅(mm)
15
高さ(mm)
19.5
質量(g)
52
全長(m)
80