SM25SABR マグネットキャッチ 下西製作所 10933545

マグネットキャッチ

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個吸着力(N)約30トラスコ品番848-9866注文コード10933545品番SM25SABR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
吸着力(N)約30付属品受け板トラスコ品番848-9866幅(mm)18.5(27.5)高さ(mm)18質量(g)11.5全長(m)37取付ピッチ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10933238
2018-09-19
用途: ドアのキャッチ

ホームセンターでは自力救済の強さまでわからないですが、モノタロウでは強さを数字で表してあるのでものすごく便利です

対象商品 : 10933238
2017-07-17
用途: 強力にくっつきます
農・林・水産業

木製の板と板を蝶板経由で合わせるのに購入、多少の寸法違い(製造ミス)から心配しましたが、強力にくっついてくれました。

対象商品 : 10933852
2017-07-05
用途: クローゼット修理用

引っ越しのため、4か所のクローゼットのマグネットを好感しました。格安で修理ができて満足です。

対象商品 : 10933825
2016-07-21
用途: 流し台の扉に使用

下西製作所のマグネットキャッチSM75PW白は仕上げも良くしっかりした造りです。ただ扉の周りにパッキンを貼り付けて、SM75PWを取り付けた時段差があるためマグネットが取りつかない。よってマグネットの位置を5~7ミリ外側にずらしたマグネットキャッチがあれば最高です。

対象商品 : 10933152
2016-06-01
用途: 箱の扉の開閉用

キャチャーの鉄プレートがもう少し小さいとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする