マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10933572 品番 SM25SWBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

観音開きでのご使用に適しています。

吸着力(N)約30×2 用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板 トラスコ品番848-9869 幅(mm)18.5(27.5) 高さ(mm)18 質量(g)23 全長(m)62 取付ピッチ(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする