下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10933597
品番
SM25SWW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)
約30×2
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品
受け板
トラスコ品番
848-9871
幅(mm)
18.5(27.5)
色
白
高さ(mm)
18
質量(g)
23
全長(m)
62
取付ピッチ(mm)
51