下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
約40
注文コード
10933886
品番
SM905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕上・吸着力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
吸着力(N)
約40
用途
図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
トラスコ品番
837-9851
材質
SPCC、フェライト磁石
幅(mm)
34
全長(mm)
20
高さ(mm)
7
質量(g)
24