下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
約12
注文コード
10933947
品番
SM931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
この商品は
仕上・吸着力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
吸着力(N)
約12
用途
図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
トラスコ品番
837-9857
幅(mm)
12
全長(mm)
30
高さ(mm)
5
質量(g)
8