マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上三価クロメート 吸着力(N)約35 注文コード10933956 品番SM951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕上・吸着力など8種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。

吸着力(N)約35 用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。 トラスコ品番837-9858 高さ(mm)8 質量(g)56 外径(Φmm)44 仕上三価クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする