下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
約6
注文コード
10934035
品番
SM957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
この商品は
仕上・吸着力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
吸着力(N)
約6
用途
図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
トラスコ品番
837-9866
高さ(mm)
5.1
質量(g)
8
外径(Φmm)
24