マグネットホルダー(ハンドル付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10934044 品番 SM961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。

吸着力(N)約16 用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。 仕様ハンドル付 トラスコ品番837-9867 材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石 高さ(mm)8.5 質量(g)43 外径(Φmm)38 仕上三価クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10934044
2024-02-03
用途:
磁力弱め
その他業種

車内の小物ぶら下げように購入しましたが、磁力弱めです。

2023-09-29
用途:
縞鋼板取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

全く使えない。300Nの磁力を二個使っても動かない。代わりにハンドルの溶接部が外れた。二個合わせて約600Nだけと、無理でしたね。多分縞鋼板の表面は、凸凹してるから、面積が足らなかったのかな。それより付属のハンドルは、おまけ扱いなのかな。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
10934078
2021-09-11
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

磁器の強さは弱く無くちょうど良いので物を押さえるのに重宝しています。

対象商品:
10934078
2018-09-02
用途:
養生作業
建設業・工事業

マグネットが80ミリという大きめなサイズなのだが、大きさのわりには吸着力が少し弱い。しかし値段的に考えたらこんなものかなと思う。

対象商品:
10934053
2016-06-15
用途:
車両マーキング、ラッピング作業時の材料シート抑えや保持、固定に

ハンドル無しの磁石使ってましたがハンドルあればやはり便利ですね。ゴミ袋引っ掛けたりもできるし。外の作業が多いのでいきなりの突風時でもシートが飛ぶようなこともないほど強力な磁力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする