※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 帯鉄 シグノード 10934734 - 帯鉄 シグノード 10934734

帯鉄

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10934734 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)19 長さ(m)約365〜396 厚さ(mm)0.5 質量(kg)約27〜30 表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750 引張荷重(N)7125
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品の仕上がりが1点1点異なるため、質量、長さが表記の範囲内で上下します。
※山間部等は別途配送手数料が発生することがあります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10934734
2018-08-02
用途:
資材の保管に使用しています

1束あたり27〜30kgという重量が取り回しがきいて、扱いやすいです。また注文したいと思います。

対象商品:
10934725
2018-05-15
用途:
荷物梱包時
卸売・小売業

特に問題なく使っています。帯鉄ドラムなどで使えばラクかも。弊社はそのまま使っていたのでけっこうバラバラになってました。

1人が参考にしています
対象商品:
10934725
2018-11-12
用途:
製品の梱包
個人のお客様

いつも問題なく使用しています。いつもの注文しといて!と毎回リピートしています。

対象商品:
10934725
2017-03-13
用途:
結目
その他業種

結構使い方です、ずっとそれを使ってます。これからも利用し続けます。

対象商品:
10934734
2015-05-20
用途:
製品の梱包

値段も手ごろで品質も安定している

対象商品:
10934725
2015-01-30
用途:
輸出用木箱の梱包

商品はとてもしっかりしていてサビ等の付着もなく問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする