純綿水糸カード巻

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10934847 品番 78491
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

結び易い天然素材の純綿水糸。

長さ(m)100 糸の太さ(mm)1.0(6号) カードサイズ(mm)155×90 用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。 トラスコ品番816-4565 材質綿100% 質量(g)67
注意
※水に濡れたまま保管するとカビが発生します。製造上糸に継ぎ目が入る場合もあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-23
用途:
養生
飲食業

1.4mmの10号を定期的に買ってますが、最近細くなってませんか?10号は実質1.2mmの8号ですよ

対象商品:
10934847
2019-03-01
用途:
巻きが甘くなった
publicimage 様 (サービス業)

パッケージデザインが黄色とブルーではなく、白とブルーに変更になったくらいから、巻きが甘くなっています。断面からすぐにほつれるのでとても使いにくい。さすが中国製といわざるを得ない。もしかしたら、中国の工場でメーターを稼ぐために、巻きを甘く(ゆるく)しているのかもですね。そうなるとシンワ測定さんは下請けの犠牲者かもですが、管理の甘さも改善してほしいです。以前の製品はとても良かったので。しかしこれは最悪です、買うなら、この製品ではなく日本製をおすすめします。

対象商品:
10934847
2018-01-15
用途:
測量
荒玉酒店 様 (卸売・小売業)

安価でしたが綺麗で大変しっかりとした商品で満足しております。

対象商品:
10934865
2016-03-09
用途:
手芸用

近所のDIY店で購入した品物を追加で注文しました。写真だけでは糸の色合いが解らず、2社の物を注文しましたが問題無く、思い通りの品物でした。発送も早く十分に満足できる品物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする