TACT(タクト)
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
粒度
500
46
80
120
220
320
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
10934935
品番
D500
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
7
粒度
500
色
茶
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
注意
※最高回転数6000回転を厳守してください。破裂・割れの恐れがあり危険です。
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった