シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10935364
品番
77304
参考基準価格(税別)
¥28,590
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
最小・最大高さ(mm)
535・920(エレベーター昇降巾285)
用途
レーザー墨出しをする際の三脚
材質
アルミ
質量(g)
4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×560
取付ねじ径(inch)
5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三脚に装着しているチェーンが外れていないか確認の上作業をして下さい。