PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 10935391

商品画像1

PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 10935391
PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 10935391
PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 10935391
PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 10935391

セラミックピンセット(標準先細タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10935391品番PTZ-51
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。

用途
電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。
全長(mm)130トラスコ品番351-6873幅(mm)10材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

セラミックピンセット/PTZ-51・94【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10935391
2017-03-06
用途: 銀ロー付け

銀ロー付けに使用していたが2~3回使用で、片側の先端が欠けた。1mm程度の物を掴み、過度の力も加えておらず、急冷もしていません。スペアパーツを注文しますが、非常に残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする