商品画像1

ESDピンセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状先細 注文コード10935416 品番PTZ-41
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は先端形状・適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。
弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)130 先端形状先細 トラスコ品番302-7198 幅(mm)10 材質(本体)非磁性ステンレス 質量(g)16 先端寸法(mm)0.5 耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 材質(チップ)PPSプラスチック つまみ荷重(g)約100 表面抵抗値(Ω)1×105〜107 アズワン品番1-8269-07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ESDピンセット/PTZ-41〜96【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:296
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935443
2021-08-04
用途:
電子回路等、精密機器の保守

交換部品の取付は全て共通ですので、使い易いように先端を加工して使っています。
使い易いピンセットです。

もう少し安いと有り難いですが・・・

対象商品:
10935425
2021-10-08
用途:
パソコンの修理
その他業種

先につけられている黒い部分のチップがもろすぎる。
少し力をいれると,チップの中ほどからかけてしまい,使い物にならない。

1人が参考にしています
対象商品:
10935425
2018-07-20
用途:
電子部品のハンドリング用
新デンシ株式会社 様

他社製のESDピンセットが廃番商品となった為、類似商品を探しておりました。コシがあまり強くない為、持った際、つかむ際の力加減が必要以上に強く要らないため重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
10935416
2018-01-03
用途:
リールのメンテナンス(OH)等 シム 0,01〜
その他業種

細かい作業での効率が上がりました。とても使いやくて気に入ってます

対象商品:
10935434
2016-12-15
用途:
基板へのチップ実装や模型のディテールアップ時に使用

ESD対応品なので静電気が起きず小さなプラスティック部品でも簡単に掴め離なせる。またバネの力量も軽めで丁度良い。価格的にも満足で気に入りました。

対象商品:
10935425
2016-12-14
用途:
時計修理
YAMADACO 様

コストパフォーマンスに優れています。先端材質も良さそうです。

対象商品:
10935461
2016-07-20
用途:
設備のチョコ停処理
製造業

設備の構造上の関係で、この形状のピンセットを使用しています。
形状・材質の関係上すぐに摩耗・破損してしまいますが、
先端部分がこの価格なら、抵抗なく消耗部品としてまとめ買い
出来ます。

対象商品:
10935461
2015-08-18
用途:
電子基盤での作業

ESDのピンセットを以前購入しましたが、先がプラスチックの為ずっと使っていると片側が折れてしまいました。
しかし、このピンセットは先だけ購入出来るので、便利です。
電子部品を触るのに先がプラスチックだとショート防止になりますので、これからも使い続けると思います。
先は消耗品感覚で。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする