87000 コードレス半田ごて(電池式) RELIEF 10935513

87000 コードレス半田ごて(電池式) RELIEF 10935513 87000 コードレス半田ごて(電池式) RELIEF 10935513 87000 コードレス半田ごて(電池式) RELIEF 10935513 87000 コードレス半田ごて(電池式) RELIEF 10935513

コードレス半田ごて(電池式)

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10935513 品番87000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コードレス(電池使用)で電源に困らない!
スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチ!
ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利!

本体寸法(mm)220×50×30 消費電力(W)15(セラミックヒーター) 用途工芸などのホビーや電子機器の組立に… 付属品保護キャップ 質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃)550 連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池アルカリ単3乾電池×4本
注意
※乾電池は付属しておりません。
※乾電池の種類、断続的な使用、諸条件により、使用できる時間は異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10935513 87000 62011836 M-1000 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935513
2017-01-23
用途:
趣味の製作用として
教育・研究機関

非常に使い勝手が良いです。コードレスで、電池式というのが良いです。

対象商品:
10935513
2017-08-07
用途:
趣味

コストパフォーマンス最高。性能もよい。また、買います。

対象商品:
10935513
2016-03-23
用途:
屋外でハンダ付け

今まで延長リールを使って屋外でハンダ作業してましたが、バッテリーで動くこの工具はとても使い勝手が良いです。

対象商品:
10935513
2016-06-25
用途:
配線切れの時応急処置に使用しています。
有限会社ぜん 様

電池式で加熱も早くとても便利です。

対象商品:
10935513
2015-06-08
用途:
電子部品の半田付け

スイッチ部分が接触が悪くなるが分解して接点を強く押すように直せば問題なし。
この価格なら十分お買い得。
直す手間が苦なら別の商品がいいかも。

対象商品:
10935513
2014-06-05
用途:
出張修理(電気系トラブル)、小物の配線接続(ハンダ付け)修理 等
ムラン・オートサービス 様

以前ガス式も使用しましたが、手軽に使えて充分役に立ち、コスパ的にも  満足しています。

対象商品:
10935513
2013-11-01
用途:
出先での半田作業時

出張工具として購入しました。電池式で場所を選ばないの為、とても気にいってます。またコードが無い分、取り回しが良く作業性がいいです。コテ先も通常市販品より細く、基板等の小さい物へも当りが良かったです。何より軽いので使いやすさ抜群でした。

対象商品:
10935513
2016-04-08
用途:
散水ホースの穴開け
農・林・水産業

散水ホースの穴開け用に使用しています。
スイッチを押し続けるのが、非常に困難です。
先端の取り付け部がネジ部分が、うまくしまらなくて、すぐに外れます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする