HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ピン釘打機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10935601
品番
NP55HM
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。
0.6mmピン釘で美しい仕上がり。
スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。
回転式大形フック採用。
用途
厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)
トラスコ品番
378-0244
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.98〜2.26
使用釘(mm)
(ピン釘)長さ15〜55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)
1.2(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
228×58×241
使用ホース
高圧専用
適合釘
P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655
使用釘(装てん数)
(ピン釘)100本(1連)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。