適合釘VP2338SN、VP2750SN、VP2338SR、VP2750SR、VP2238、VP2545、VP2550、VP2527K、VP2832T、VP2838T、VP2845T、VP2850T、VP2832ST、VP2340CZ、VP2340Z、(JIS適合釘 GNF40)VP2340Z(J)、VP2350Z、(2×4認定釘 SFN45)VP2545S、VS2332T、VS2338T、VS2345T、VS2732T2、VS2738T2、VS2745T2、VS2750T2、VS2538K、VS2545K、VS2550K、VS2132M、VS2138MU、VS2145MU、VS2150MU、VS2350N、VS2545、VS2550、VS2550FU、VS2850、(JIS適合釘)VS2850FU、VS2850J、VS2850JJ、(JIS適合釘)VS2850JU
用途下地、鋼板(1.6mmまで)、コンクリート
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(A)平打ち用、六角棒スパナ(4mm)
トラスコ品番378-0287
質量(kg)1.7
使用空気圧力(MPa)1.18〜2.26
使用釘(mm)(針金)長さ32〜50、(シート)長さ27〜50
空気消費量(L/本)1.5(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用釘N釘(50mm)、CN釘(50mm)、GN釘(40mm)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)267×124×266
使用ホース高圧専用
使用釘(装てん数)(針金)250本・300本・400本、(シート)200本