曜日別特売
NV65HMC 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 10935626

高圧ロール釘打機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10935626品番NV65HMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

日立独自のノーズ2段切り替え機構で1台で幅広い釘に対応

用途
N釘(50~65mm)、CN釘(50~65mm)、GN釘(40mm)、下地、鋼板(2.3mm)、コンクリート
適合釘VP2338SN、VP2750SN、VP2338SR、VP2750SR、VP2238、VP2545、VP2550、VP2832T、VP2838T、VP2845T、VP2850T、VP2832ST、VP2340CZ、VP2340Z、(JIS適合釘 GNF40)VP2340Z(J)、VP2350Z、(2×4認定釘 SFN45)VP2545S、VS2138MU、VS2145MU、VS2150MU、VS2350N、VS2545、VS2550、VS2550FU、VS2557、VS2565-2、VS2565-2U、VS2565N2、VS2665NU(C)、VS3065NU(C)、VS2850、(JIS適合釘)VS2850FU、VS2850J、VS3365、(JIS適合釘)VS3365FU、VS2850JJ、(JIS適合釘)VS2850JU、VS3165J、(JIS適合釘)VS3165JU付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(A)平打ち用、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0295質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金)38~65、(シート)32~50空気消費量(L/本)1.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)285×130×266使用ホース高圧専用使用釘(装てん数)(針金)200本・250本・300本・400本、(シート)200本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10935626
2017-11-09
用途: 下地施工
建設業・工事業

他のメーカーと比べて故障しにくい。また持ちやすく事故に繋がりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする