高圧フロア用釘打機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935671 品番NT50HMF
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能

付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)1.76〜2.26 使用釘(mm)(長さ)32〜50 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) アズワン品番64-7056-34 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)55本(1連+12本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする