高圧タッカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10935687 品番 N2504HM
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大形プロテクタ採用。
空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。

付属品保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm) 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76〜2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13〜25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10935687 N2504HM 75227135 N2504HMB 高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機) 高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする