HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧タッカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10935705
品番
N2510HM
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
大形プロテクタ採用。
空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
1.76〜2.26
ステープル装填数
100本(1連)
ステープル幅(mm)
10
ステープル長さ(mm)
13〜25
空気消費量(L/本)
0.6(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
使用ホース
高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。