HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
常圧釘打機
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10935775
品番
NV50MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量1.4kg!
付属品
保護メガネ・ケース・油さし
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.44〜0.78
使用釘(mm)
(針金)長さ27〜50
空気消費量(L/本)
0.9(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
アズワン品番
64-7056-49
使用ホース
6以上(細径エアホース5mm使用可)
使用釘(装てん数)
(針金)200・400
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。