フロアタッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935836 品番N5004MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500

50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。
単発・連続切り替え機能付。空打ち防止機構付。釘詰り解除機構採用。

付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0210 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.49〜0.78 使用釘(mm)25〜50 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935836
2019-03-04
用途:
フローリング作業

代替えで購入した。まったく問題ない。ステップルも25mm〜50mmと使用でき
フローリング以外でも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする