タッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935863 品番N2507M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
大形プロテクタ採用。フロア用ノーズキャップ付。

付属品保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)・ノーズキャップ(フロア用) 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39〜0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 使用ステープル(mm)(幅)7、(長さ)13〜25、(線径)1.25×0.9 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245 本体寸法(長さL×高さH)(mm)245×189 ステープル長さ(mm)13〜25
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935863
2018-02-28
用途:
畳の墨止めに使用
乙田畳装飾店 様

毎日300から400打ちます、重量も軽く5年ぐらい使っています、もう3台目です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする