タッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935872 品番N2510M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
大形プロテクタ採用
エアダスタ搭載で床面掃除に便利!
ライト付フック採用で薄暗い室内作業に対応!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建築、新建材の固定、建築部材製造
吸音ボードなどの軽量鉄骨への直ばり作業
壁下石膏ボード打ち
家具、収納家具、足物家具、厨房家具の製造
キャビネットの製造
建具の製造
付属品保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm) 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39〜0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 使用ステープル(mm)(幅)10、(長さ)13〜25、(線径)1.2×0.6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245 アズワン品番64-7056-25 適合ステープルB1013〜B1026、B1019S、B1025S 使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10935872 N2510M 10935705 N2510HM 高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機) 高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935863
2018-02-28
用途:
畳の墨止めに使用
乙田畳装飾店 様

毎日300から400打ちます、重量も軽く5年ぐらい使っています、もう3台目です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ステーブルの幅は?
回答:
ステーブルの幅は、10mmとなります。
2011-10-31

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする