C7RSHC 卓上丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 10935942

卓上丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10935942 品番C7RSHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深切り2寸材の切断能力を発揮。小形ファンと定速度制御により低振動・低騒音を実現。
高集じん率90%以上(38mm材)。操作性の良い傾斜ロック機構採用。
傾斜角度微調整機構付。電子制御による定速度切断とスーパーチップソーで仕上面が良い。
溝入れ深さ2段切り替え機構付。長寿命LEDライト付。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)41×312/47×265(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×312/70×265(25)、(のこ刃傾斜右45°)18×312/24×265(25)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)41×220/47×185(20)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×220/70×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)18×220/24×185(20)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))61×170/70×140(15)
ターンテーブル角度:[左31°](のこ刃傾斜右45°)18×260/24×225(20)
ノコ刃外径(Φmm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)12.4(コードを除く) 付属品チップソー(刃数72)・サブテーブルホルダ・サブテーブル組・ダストバック・ノブボルト(6mm)・ボックススパナ(10mm)・バイス組 トラスコ品番377-9351
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする