CJ65SF ジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 10936064

ジグソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936064 品番CJ65SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップ採用。ベーシックモデル

対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0〜45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)1.5 付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10936064 CJ65SF 10936073 CJ65VF ジグソー HiKOKI(旧:日立工機) ジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936073
2022-09-26
用途:
コンパネの穴あけ
不動産業

円穴をあけるとき、ガイドの使い方が分かりにくく使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする