HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソー
ジグソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936073
品番
CJ65VF
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断効率の良い新オービタル機構採用。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0〜45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
1.5
付属品
ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
トラスコ品番
377-9408
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。