HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソー
電子ジグソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936091
品番
CJ110MV
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min
-1
[回/分])
850〜3000
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0〜45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
110
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
2.2
付属品
ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番
354-4052
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。