10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品充電器・蓄電池・No2プラスビット・ケース 注文コード10936362 品番WH10DCL(LCSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,300
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30(306) バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM4〜M10 付属品充電器・蓄電池・No2プラスビット・ケース 質量(kg)1 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン(BCL1015) バッテリー容量(Ah)1.5 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL 充電時間(分)約30 六角軸二面幅(mm)6.35 回転数(min-1[回/分])0〜2100 アズワン品番64-7057-13 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4〜M8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10936362 WH10DCL(LCSK) 63866445 WH10DCL (LMSK) 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする