HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
ケレンハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936475
品番
H25PV
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状
SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min
-1
)
0〜3200
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
27
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
4
付属品
ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番
792-0181
打撃力(J)
4.0
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。