HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の コアドリル
ダイヤモンドコアドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936493
品番
DC120F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥195,000
狭い場所、高所作業に威力を発揮。
ギヤ保護用スリップクラッチ内蔵。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ビット径(mm)
120
最大穴あけ深さ(mm)
250
最大ストローク(mm)
(有効)330
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
7.7
付属品
水処理パッド、片口スパナ(32mm)、両口スパナ(14×17mm)、打込みホルダ、寸切りボルト、アンカ(2個)、六角ナット、角座金、ケース