0560 6060 TESTO606-1材料水分計 testo(テストー) 10936606

TESTO606-1材料水分計

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10936606品番0560 6060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。

分解能0.1%付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10936606
2021-02-19
用途: 薪の乾燥確認
製造業

薪を出荷する時に乾燥具合を確認するのに使用していますが、数値化でき助かっています。

対象商品 : 10936606
2019-10-30
用途: 建物の雨漏り・結露調査
株式会社サーモアドベンチャーサービス業

小さくて軽い点が良いと思います。ただ、石膏ボードで使用できないのが残念です。
また、木材の表面に塗装があると反応しないので、刺さると傷を付けてしまいます。
住んでいるお宅なので、少し気になります。

対象商品 : 10936606
2015-01-22
用途: 木材製品の水分量計測

まだ使ってないのでよく分からない、価格の安さで購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンクリートの水分も計測できますか?
回答:
コンクリートの水分も計測できます。
2が参考にしています
2011-10-31

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする