TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936633 品番0560 4102
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。

仕様
時間平均演算機能付。体感温度(Windchill)演算機能付。
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
温度計の種類ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番333-7456 測定範囲(風速)0.4〜20m/s、(温度)-10〜50℃、(湿度)5〜95%RH 質量(g)69(電池除く) 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(風速)±(0.2m/s+計測値の2%)、(温度)±0.5℃、(気体温度)±2.5%RH(5〜95%RH) 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(気体温度)0.1%RH バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)60(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)-10〜50 アズワン品番1-6475-01
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:238285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする