DSI 6.3 14.3 4.5 6 パッキンDSIシリーズ NOK 10938104

パッキンDSIシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)6.3
6.3
8
9
10
11.2
12.5
14
15
16
18
20
22.4
23.5
25
28
30
31.5
35
35.5
40
45
45.5
50
53
54.5
55
56
60
62
63
65
67
70
71
75
76
80
85
90
95
97
100
105
106
110
112
118
120
125
130
132
140
145
150
155
160
170
175
180
185
190
199
200
204
210
215
220
224
225
230
240
250
260
270
280
290
300
外径D(Φmm)14.3
14.3
16
17
18
19.2
20.5
22
23
24
26
28
30.4
31.5
33
36
38
39.5
43
43.5
48
53
53.5
58
61
62.5
63
64
68
70
71
73
75
80
81
85
86
90
95
100
105
107
110
115
116
120
122
128
130
138
143
145
153
158
163
168
173
183
188
193
198
203
212
213
217
223
228
233
237
238
243
253
263
275
285
295
305
315
内容量1個注文コード10938104品番DSI 6.3 14.3 4.5 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。

用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)厚さ(mm)4.5外径D(Φmm)14.3内径d(Φmm)6.3高さh(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10938235
2025-06-13
用途: 小型ユンボ シリンダーパッキン
サービス業

小型ユンボのシリンダーパッキンからの作動油漏れの修理に購入しました、耐久性はまだわかりませんが、一先ず油漏れは止まりました、わざわざセット品の高額な商品を買わなくて対応でしましたので助かりました、また利用したいと思います

対象商品 : 10938244
2020-12-09
用途: 油圧シリンダーオイル漏れ修理
関根建機サービス業

油圧シリンダーのオイル漏れ直りました。サイズが豊富で、適合する物が見つかり助かります。一流メーカーなので信頼性抜群です。

対象商品 : 10938113
2019-06-02
用途: 外車の油圧ポンプのパッキンに使用
農・林・水産業

外車のため、同じパッキンが手に入らなかったのでモノタロウで探しました。微妙なサイズ差は削って間に合わせました。現在も使えてますので良いと思います。

対象商品 : 10938253
2017-11-22
用途: 建機機械の整備

油圧シリンダーの修理に必須の商品です。古い小型の車両の場合は大抵がモノタロウさんで調達出来て大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする