※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ バーハンドル超強力型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10938672
品番
HBL800-178
参考基準価格(税別)
¥116,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
800
アゴの深さ(mm)
178
フレーム(mm)
42.1×19.1
質量(kg)
8.8
締付力(kg)
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応