※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ バーハンドル超強力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10938681 品番 HBL1030-178
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥126,710 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1029 アゴの深さ(mm)178 フレーム(mm)42.1×19.1 質量(kg)10 締付力(kg)2200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする