マックス
マックスの クリーンルーム用手袋
マックスの ケブラー・アラミド クリーンルーム用手袋
マックパワー300クリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
35
トラスコ品番
416-9719
注文コード
10938715
品番
MT721
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱性・耐切創性・把持時間
立体縫製で自然な指の曲がりを実現
材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
全長(cm)
35
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28
トラスコ品番
416-9719
サイズ
フリー
質量(g)
245
入数(双)
1
機能
耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)
(素材)300