マックス
マックスの クリーンルーム用手袋
マックスの ケブラー・アラミド クリーンルーム用手袋
マックパワー300クリーン
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
35
アズワン品番
2-9261-02
トラスコ品番
416-6710
注文コード
10938724
品番
MT721-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
全長・アズワン品番・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱性・耐切創性・把持時間
立体縫製で自然な指の曲がりを実現
JIS5クラスに対応したクリーンルーム内で洗浄包装しています。
材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
全長(cm)
35
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
28
トラスコ品番
416-6710
サイズ
フリー
質量(g)
245
入数(双)
1
機能
耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)
(素材)300
アズワン品番
2-9261-02
クラス
JIS5クラス対応