マックパワー300クリーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)50 アズワン品番2-9261-03 トラスコ品番416-6728 注文コード10938742 品番MT722-CP
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は全長・アズワン品番・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性・耐切創性・把持時間
立体縫製で自然な指の曲がりを実現
JIS5クラスに対応したクリーンルーム内で洗浄包装しています。

材質
甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
全長(cm)50 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 トラスコ品番416-6728 サイズフリー 質量(g)320 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)300 アズワン品番2-9261-03 クラスJIS5クラス対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10938715
2010-04-26
用途:
295℃設定のオーブンに鉄製のマガジンを焼いている。

改善点・・・・耐久性が無い。
良い点・・・・ほこりがあまり出ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする