※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
ステンレス片手ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10938794
品番
HK-10S
参考基準価格(税別)
¥24,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
320
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
103
使用クサビ
中(WC-1)
頭質量(g)
450
トラスコ品番
325-8521
質量(kg)
0.59