※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
ステンレス片手ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10938812
品番
HK-20S
参考基準価格(税別)
¥44,795
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
390
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#2
頭部長(mm)
128
使用クサビ
大(WC-2)
頭質量(g)
900
トラスコ品番
325-8548
質量(kg)
1