B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855

B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855
B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855
B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855
B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855
B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855
B50S ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10938855

ステンレスシャコ万力

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)50
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)34
内容量1丁注文コード10938855品番B50S
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。
食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。
皿部分の首振角度は20°です。
皿が外れた場合、取り付けが可能です。

用途
物の取り付けや固定・保持作業用工具。
食品・海洋関係。
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)34材質(本体)SUS329J1呼び寸法(mm)50材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20質量(kg)0.32保証荷重(kN)10.62トラスコ品番295-5890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10938846
2020-08-18
用途: アングルの固定等

腐食性のある原料を使用しているため、鉄製のシャコ万力ではすぐ錆びて固着してしまいましたが、ステンレス製のシャコ万力にしてから、それが解消されました。出来ればもう少し安いの良いのですが・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする