曜日別特売

パッキンLBIシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)38
38
18
20
22
22.4
25
26
28
30
31.5
32
34
35
35.5
40
45
48
50
55
56
58
60
63
65
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
112
125
140
150
180
185
200
210
250
外径D(Φmm)46
46
26
28
30
30.4
33
34
36
38
39.5
40
42
43
43.5
48
53
56
58
63
64
66
68
71
73
80
81
85
90
95
100
105
110
115
120
122
138
153
163
193
198
213
223
265
内容量1個注文コード10939005品番LBI 38 46 5 6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
用途往復運動用ダストシール内径d(Φmm)38外径D(Φmm)46厚さ(mm)5材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)高さh(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10938874
2026-01-14
用途: 動噴の交換部品代用
農・林・水産業

純正部品の寸法と少し異なりますが、機械本体部分を加工し使用します、良ければ再度注文予定です。

2024-10-22
用途: 自社製装置のメンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

1が参考にしています
対象商品 : 10938874
2024-08-04
用途: 機械修理
サービス業

使用するのはこれからですが、ちょうどのサイズがあまり市販されていないので、助かります。

対象商品 : 10938874
2023-02-27
用途: エンジン高圧洗浄機

ポンプの修理に使いました。何台も修理に使用し複数回注文しています。非常に便利です。

2022-08-16
用途: 薪割り機のダストシール交換
その他業種

薪割り機のダストシールの交換で注文しました。
色も形も純正品と何も変わらない気がします。
オイル漏れもなおりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10938917
2018-09-10
用途: 据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス
株式会社オーレックス

試しに購入してみたが、長期耐久性(特に熱)に関しては不明なれど、全く問題なく使えます。
成形色が以前は緑でしたが、これは黒い成分が混じっているようで、ツヤも従来より増しているように感じます。
樹脂の改良・金型更新がされたのかもしれません。
1個単位の販売だけでなく、一包(10個~)単位での販売もできるとありがたいですね。

対象商品 : 10938874
2018-07-03
用途: 高圧洗浄機の修理
運輸・通信業

精密に作られているので 交換部品として安心して使用出来ました。

対象商品 : 10938892
2017-08-17
用途: 機械の修理
オートサービス吉備路

純正品に比べて格別に安いので非常に助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする