※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)300 注文コード10939416 品番CJ2B16-300Z
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はチューブ内径・ストロークなど157種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53711944
2018-03-23
用途:
ロボットの持ち上げ機構
その他業種

ロッドに変形などもなく届くのも早かったのでかなり満足です.

対象商品:
53712565
2015-08-03
用途:
ミニロボットの製作

伸縮がスムーズでオプションが豊富で使いやすい。

対象商品:
53711357
2015-03-20
用途:
ワーク押し出し用
株式会社 吉理 様

コンパクトで使いやすいし、シリーズも豊富なので今後も利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする